曜日別特売

シンワベルト

シンワベルト - シンワ・サービス

★リニューアル★
シンワベルト
■ねじれ倍増
■補強剤含有量20%アップ(自社比)
■フック焼付強化
シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。
ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、
作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。
伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、
オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。

内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72348448ハードタイプ(クロ) 270L
オープン
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72348457ハードタイプ(クロ) 300L
オープン
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72348466ハードタイプ(クロ) 330L
オープン
1,088
1,197(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72348475ノーマルタイプ(クロ) 270L
オープン
960
1,056(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72348484ノーマルタイプ(クロ) 300L
オープン
960
1,056(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72348493ノーマルタイプ(クロ) 330L
オープン
960
1,056(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする