曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - 日本電磁測器

10000点の記録容量を持ち、USB通信によりパソコンへのデータの転送が可能
10種類の音速を設定メモリーできるので、必要な音速をピックアップして測定可能
大型で見やすい液晶表示板に背面EL照明を採用し、明るく鮮明な表示を実現
零点調整、キャリブレーション、音速の測定など全ての操作が簡単
標準探触子の他に小径パイプ用、薄板用にも対応
標準探触子で鋼板0.7mmから、薄板用探触子(オプション)で鋼板0.4mmからの厚さ測定可能

用途板・容器・パイプ成形品の厚さ測定/タンク・圧力容器・熱交換器の厚さ測定/パイプライン・プラント配管の保守・点検/パイプの厚さ測定/その他の容器・パイプの厚さ測定/板材の厚さ測定および二枚割れの検査 /バルブ・成形品の厚さ測定/機械加工部品の寸法検査/鋳鍛鋼品の品質管理/板の重ね溶接部の接合状態/クラッド材の接合状態/厚板鋼材のラミネーション検査/材質の音速測定仕様タッチマーク:マーカー表示測定範囲(mm)0.7~250.0(銅)使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC1.5V(単3アルカリ乾電池1本)本体質量(g)約290(バッテリー含む)精度0.7mm~100.0mm:±0.1mm/100.1mm~250.0mm:±0.5%測定方式パルス反射方式表示1回/秒表示方式液晶デジタル方式測定方法R-B1方式(厚さ)最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×140×28照明ELバックライト方式表示桁数4桁音速範囲500~9999m/sec、10種類(登録変更可能)オートパワーオフ自動(測定中断後約4分でOFF)ローバッテリー表示マーカー表示使用周波数(MHz)2~10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72350749UDM-550V
340,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする