タンガロイ
チップ SNMG-SF
寸法ap(mm)
0.8~2.5
寸法D1(mm)
5.16
寸法ft(mm)
0.05~0.45
寸法IC(mm)
12.7
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354179
SNMG120404-SF AH6225
0.4
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354188
SNMG120408-SF AH6225
0.8
¥12,900
¥
9,498
¥10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください