曜日別特売

チップ VNMG-SM

チップ VNMG-SM - タンガロイチップ VNMG-SM - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.2~0.5内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72354547VNMG160404-SM AH62250.4
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354556VNMG160408-SM AH62250.8
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354565VNMG160412-SM AH62251.2
16,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする