チップ WNMG-SF

チップ WNMG-SF - タンガロイチップ WNMG-SF - タンガロイ
形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.8~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.05~0.45内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72354574WNMG080404-SF AH62250.4
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72354583WNMG080408-SF AH62250.8
11,000
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする