タンガロイ
チップ WNMG-SS
形状
六角形80°
寸法L(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法ap(mm)
0.5~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
寸法ft(mm)
0.08~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72354599
WNMG080404-SS AH6225
0.4
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354608
WNMG080408-SS AH6225
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72354617
WNMG080412-SS AH6225
1.2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください