チップ VCMT-PS

チップ VCMT-PS - タンガロイチップ VCMT-PS - タンガロイ
形状平行四辺形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355484VCMT110304-PS AH622511.23.182.80.46.35
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355493VCMT110308-PS AH622511.23.182.80.86.35
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355509VCMT160404-PS AH622516.64.764.40.49.525
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355518VCMT160408-PS AH622516.64.764.40.89.525
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする