タンガロイ
チップ WNMG*E-ZM
形状
六角形80°
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.7~2
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.2~0.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72355728
WNMG060412E-ZM T9215
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355737
WNMG060412E-ZM T9225
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください