タンガロイ
チップ WNMG*E-TS
形状
六角形80°
寸法L(mm)
6.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
寸法ap(mm)
0.2~1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.03~0.2
内容量
1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
0.2
0.4
0.8
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72355868
WNMG060402E-TS NS9530
0.2
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355877
WNMG060402E-TS GT9530
0.2
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355886
WNMG060404E-TS NS9530
0.4
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355895
WNMG060404E-TS GT9530
0.4
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355904
WNMG060408E-TS NS9530
0.8
¥
8,600
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355913
WNMG060408E-TS GT9530
0.8
¥
9,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください