チップ WNMG*E-TSF

チップ WNMG*E-TSF - タンガロイチップ WNMG*E-TSF - タンガロイ
形状六角形80°寸法L(mm)6.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.2~1.5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525寸法ft(mm)0.03~0.4内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72355983WNMG060402E-TSF NS9530
8,600
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
72355999WNMG060402E-TSF GT9530
9,700
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする