曜日別特売

チップ TNMG*E-TF

チップ TNMG*E-TF - タンガロイチップ TNMG*E-TF - タンガロイ
寸法ap(mm)0.1~0.5寸法D1(mm)2.26寸法ft(mm)0.03~0.2寸法IC(mm)6.35寸法L(mm)11寸法S(mm)4.76形状正三角形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356069TNMG110402E-TF NS95300.2
6,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356078TNMG110404E-TF NS95300.4
6,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356087TNMG110408E-TF NS95300.8
6,700
5,188
5,707(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする