曜日別特売

チップ VNMG*E-TF

チップ VNMG*E-TF - タンガロイチップ VNMG*E-TF - タンガロイ
形状平行四辺形寸法L(mm)12.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法ap(mm)0.1~0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)7.15寸法ft(mm)0.03~0.2内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72356096VNMG120402E-TF NS95300.2
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356105VNMG120404E-TF NS95300.4
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356114VNMG120408E-TF NS95300.8
9,900
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする