タンガロイ
チップ YDEN0603**PDFR-D
形状
長方形
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
9.5
寸法LE(mm)
6.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法APMX(mm)
4.5
寸法INSL(mm)
12.7
寸法fz(mm)
0.05~0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72356288
YDEN060304PDFR-D DX110
0.4
2.8
¥
9,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72356297
YDEN060308PDFR-D DX110
0.8
2.4
¥
9,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください