タンガロイ
チップ YDEN0603PDCR-LD
形状
長方形
寸法S(mm)
3.1
寸法W1(mm)
9.5
寸法LE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
2.2
寸法APMX(mm)
7.5
寸法INSL(mm)
12.7
寸法fz(mm)
0.05~0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72356306
YDEN0603PDCR-LD DX110
¥
11,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください