タンガロイ
チップ TNGN
形状
正三角形
寸法L(mm)
16.5
寸法ap(mm)
0.02~2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525
寸法ft(mm)
0.05~0.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72360786
TNGN160404 LX10
4.76
0.4
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360795
TNGN160408 LX10
4.76
0.8
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360804
TNGN160412 LX10
4.76
1.2
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360813
TNGN160416 LX10
4.76
1.6
¥7,700
¥
5,898
¥6,488
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72360829
TNGN160708 LX10
7.94
0.8
¥12,600
¥
9,398
¥10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください