和光製紙
ペーパーウェスクリーン4プライ紙帯留め
吸水スピードに優れたペーパーウエス。
油(オイル)にも、水にも強い、布にかわるペーパーウエスです。
水に濡れてもしなやかで引きが強い耐水加工をしてありますので、乾燥すれば再使用も可能です。
用途
自動車、バイク、農作業機等のオイル交換、整備作業時にご利用いただけます
材質
パルプ100%
質量(kg)
14(ケース段ボール、商品50組x24束)
色
ホワイト
区分
新品
規格
1束50組(4枚重ね)
本体質量(g)
約510
シートサイズ(mm)
約380×330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×165×120(1束)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1ケース(50組×24束)
注意
※水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72353463
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません