【USB延長】USBエクステンダー USB2.0 ハイスピードモード対応
USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT7/CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します
用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、ストレートケーブル(CAT6/CAT5e対応) を使用することによりUSBデバイス間を最長100m延長します質量(g)ローカルユニット(LEX):64、リモートユニット(REX):71、電源ケーブル:90、ACアダプタ:132、USBケーブル:94電流(A)【出力USBバス電流】リモートユニット(REX):1電源電圧ACアダプタ/入力:AC100~240V/出力:DC24V、1Aケーブル長(m)USBケーブル:1.8、電源ケーブル:1.7使用温度(℃)0~50対応OSWindows/Mac OS/Linux等定格消費電力(W)ローカルユニット(LEX):1、リモートユニット(REX):2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローカルユニット(LEX):57.5×87×30.4、リモートユニット(REX):57.5×87×30.4、ACアダプタ:50×88.5×34(ケーブル部:1.8m)保存温度(℃)-20~70保存湿度(%)10~90%RH 結露なきこと最大延長(m)100通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様ローカルユニット(LEX):RJ-45(メス)/USB B-Type(メス)、リモートユニット(REX):RJ-45(メス)/USB A-Type(メス)使用湿度(%RH)20~80%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0/1.1準拠内容量1セット