曜日別特売

SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ)

SFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) - ダイヤトレンドSFPモジュール(SFPタイプ)(2芯LCコネクタ) - ダイヤトレンド

SFPポート搭載のネットワーク機器に挿入することにより、ネットワーク機器間を光ファイバケーブルで接続可能です。
最大伝送距離70km対応製品をラインナップしています。
三菱電機製CC-Link IE対応インテリジェントHUB NZ2MHG-T8F2接続可能品です
ホットスワップ機能対応

コネクタ2芯LC通信速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
伝送距離
光ファイバ
波長(nm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72364128SFPGSX-w550mマルチモード光:850
オープン22,800
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
残り2点です
72364137SFPGLX10-w10kmシングルモード光:1310
オープン26,700
26,700
29,370(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364146SFPGLHX30-w30kmシングルモード光:1310
オープン71,200
71,200
78,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364155SFPGXD50-w50kmシングルモード光:1550
オープン101,200
101,200
111,320(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364164SFPGZX70-w70kmシングルモード光:1550
オープン115,200
115,200
126,720(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする