ダイヤトレンド
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
色
クロ
長さ(m)
3
規格
RS-232C
端子
ミニDin6Pオス⇔ミニDin6Pオス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
クロス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72364173
D2RMM30
オープン
¥
6,900
¥
7,590
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください