ダイヤトレンド
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル
対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」
仕様
三菱電機製相当品:FR-CB20□
適合
三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V
色
クロ
規格
RS-485
端子
PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※ケーブル長5m(DFR-CB005)までが三菱の推奨となっているため6m以上は動作保証外となります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72364189
DFR-CB001
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
72364198
DFR-CB003
3
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
72364207
DFR-CB005
5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
72364216
DFR-CB010
10
オープン
¥
4,550
¥
5,005
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364225
DFR-CB015
15
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72364234
DFR-CB020
20
オープン
¥
6,650
¥
7,315
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください