弘和
防塵・防砂・防風ネット
強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。
簡単な施工で、迅速にできます。
環境の保護に役立ちます。
用途
埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用
仕様
ハトメ付
色
グリーン
ハトメピッチ(mm)
450
加工
ハトメ・原反
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72364654
‐
2.0×10
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72364663
‐
3.0×10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200