セブンユニフォーム
マスク(耳掛けタイプ)
混率(%)
綿30、ポリエステル50、複合素材20
組織
サッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72373788
ZY9790-1
立体型
ホワイト
2層
フリー
11.5×15.5
耳かけ
個包装
1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72373797
ZY9790-2
立体型
ネイビー
2層
フリー
11.5×15.5
耳かけ
個包装
1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72373806
ZY9790-3
立体型
サックスストライプ
2層
フリー
11.5×15.5
耳かけ
個包装
1
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください