ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ)

ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡ボルトヒートフード付きベスト(ウェアのみ) - コーコス信岡

3段階の温度調節可能…強:約60℃/中:約50℃/弱:約40℃。連続使用時間…強:約3時間/中:約4.5時間/弱:約8時間。G-802バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流3.0A 容量10,000mAH。自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。ベストタイプ。電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3か所)。インフード仕様。フード、衿後ろ反射テープ付。左胸バッテリーマルチポケット。両胸アクティブポケット。裾アジャスター。袖ぐりストレッチテープ。裾ロングテール。使い捨てカイロも入るマルチポケット(両胸、腰裏)。SS/Sは女性対応シルエット。

用途現場管理作業、作業、ワーク、仕事、外出、軽作業、タウンユース種別ベスト機能ストレッチ、発熱温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8内容量1着
注意
※ご使用前に、この袋の中にある「取扱説明書」すべてをよくお読みの上、正しく使用して下さい。
※本来の用途以外のご使用はおやめください。
※指定の条件のモバイルバッテリー以外は使用しないでください。
※素肌に直接着用しないで、他の衣類の上からご着用ください。
※異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
※バッテリーは必ず外してから洗濯するようにしてください。
※洗濯方法は洗濯絵表示または取扱説明書をご覧ください。(手洗いのみ)
※サイズは目安です。実際に試着をして適したサイズの商品をお求めください。
※低温やけどは体温より高い温度の発熱体を長時間あてていると、紅斑、水泡等の症状を起こすやけどのことです。なお、自覚症状をともなわないで低温やけどになる場合もありますので十分ご注意ください。
※発熱機能の使用中に熱いと感じた際には、すぐに発熱機能の使用を中止してください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常があった場合はすぐに使用を中止し、医師に相談してください。
※就寝時は、絶対に使用しないでください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72608114G-8049ネイビーSS
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608123G-8049ネイビーS
10,800
6,290
6,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
72608139G-8049ネイビーM
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608148G-8049ネイビーL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608166G-8049ネイビー3L
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608175G-8049ネイビー4L
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608184G-8049ネイビー5L
10,800
6,290
6,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
72608193G-8049レッドSS
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608209G-8049レッドS
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608218G-8049レッドM
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608227G-8049レッドL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608236G-8049レッドLL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608245G-8049レッド3L
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608254G-8049レッド4L
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608279G-8049タンカーキSS
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608288G-8049タンカーキS
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608297G-8049タンカーキM
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608306G-8049タンカーキL
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608324G-8049タンカーキ3L
10,800
6,290
6,919(税込)
9日以内出荷
返品不可
72608333G-8049タンカーキ4L
10,800
6,290
6,919(税込)
翌々日出荷
返品不可
72608157G-8049ネイビーLL
10,800
6,290
6,919(税込)
取扱停止中
返品不可
72608263G-8049レッド5L
10,800
6,290
6,919(税込)
取扱停止中
返品不可
72608349G-8049タンカーキ5L
10,800
6,290
6,919(税込)
取扱停止中
返品不可
72608315G-8049タンカーキLL
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする