好川産業
YK最高級メリヤスウエス #1000
Tシャツを生産する過程に出る未使用の生地です。
油脂系の吸収に最適なウエスで手ごろなサイズにカットされています。
用途に応じてサイズをカットしてください。
現場での汚れ取りや仕上げ作業などにご使用ください。
用途
油汚れ・拭き取り作業・塗装現場・板金・精密機器の汚れ拭き取りなどに
材質
綿70%
色
白
区分
新品
内容量(kg)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地の種類
メリヤス
内容量
1袋
注意
※小さな糸くずが入っている場合がありますが品質に問題はございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72610318
421147
¥
1,778
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください