カジメイク
防寒耳付ワークキャップ 599
人気のワークキャップにボア素材の耳当てが付いた防寒タイプです。
帽子内側が中わたキルティング仕様で暖かさを閉じ込めます。
耳当ては風が強い時などアゴ下でバックルを止めて使うこともできます。
色
チャコールグレー
サイズ
F
混率(%)
表地/ポリエステル100%・裏地/ポリエステル100%・中わた/ポリエステル100%
機能
防寒
頭囲(cm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72611334
599
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください