流水検知装置 YAVSⅡ型(作動弁型)

流水検知装置 YAVSⅡ型(作動弁型) - ヤマトプロテック

非火災警報の発生と漏水リスクを軽減した湿式差動弁型流水検知装置。流水検知装置の技術上の規格を定める省令による試験に合格した製品です。

呼び圧力10K取付け方法使用圧力範囲(MPa)0.15~1.4検知範囲50・60(併用型)流量(L/min)不作動:18以下接点容量AC250V.2A、DC30V.2A遅延時間5~25secN-Φh(mm)4-Φ19G153内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※取付上・取扱上の注意事項に沿って設置・施工・取り扱いをお願い致します。故障や事故の原因となります。
※設置及び施工に関しては、消防法施行令、施行規則、及び諸法令に沿って行ってください。
※取り付けは資格を有する方にて確実に取付して下さい。
※消防申請・検査等はついておりません。
※個人宅は配送不可となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番号
最大流量(L/min)
呼び径
Φd
ΦC
ΦD
L
B
F
A
E
M
t
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72712064YAVS-65AⅡ流第30~1号90065A651401752103412051283323002220等価管:10.2
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72712073YAVS-80AⅡ流第30~2号135080A801501852303412101283373202221等価管:8.6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72712089YAVS-100AⅡ流第30~3号2100100A1001752102603542261403533502427等価管:20.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする