ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ポリカ ワンタッチフック
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化します。
下穴をあけた後手回しでカンタンに取り付けできます。
用途
波板の取り付けに。
材質
フック:ポリカーボネイト、スポンジ:EVA
下穴径(Φmm)
5.5(参考)
寸法A(mm)
15
胴径(Φmm)
4.2
内容量
1箱(100本)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72712667
00032455
195-2484
27
ブロンズ
¥
3,458
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
返品不可
72712676
00032489
821-8450
21
クリアー
¥
3,460
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72712685
00032494
195-2483
27
クリアー
¥
3,458
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください