曜日別特売

サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM

サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)サビヤーズ スレート屋根用 小波 6MM - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ボルトに被せて叩くだけで簡単に取り付けできます。
サビを防止し雨漏りを防ぐので、塩害や雨量の多い地方にも最適です。

用途
屋根のボルトに被せるキャップ。
保護として。
スレート小波用に。
屋根工事や雪下ろしの際の危険防止に。
適合サイズスレート小波用6mm(1/4)用材質ポリエチレンホワイトシルバートラスコ品番203-6102全長(mm)56使用ボルトねじ(mm)5.7~6.0アズワン品番65-1925-25内容量1箱(200個)
注意
※ペンキや錆などでボルトサイズが太くなり、適合できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727126940003522156
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする