曜日別特売

ステンレスハンドレイル

ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレスハンドレイル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

日曜大工でも取り付けれるほど、施工は簡単です。

用途日々の生活の中で、ちょっと手すりが欲しいという所に取り付け出来るステンレス製の手すり。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)70パイプ径(Φmm)32丸座径(Φmm)79内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271324500040490146-4829360
7,686
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
7271325400040491146-4912500
9,458
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
7271326300040492146-4880660
11,058
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
7271327900040493146-4909840
13,400
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
返品不可
7271328800040494146-49151260
16,230
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする