ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステンレス線 10kg巻
サビに強いステンレス製針金です。
多く使われる方用にお得な10Kg巻きです。
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーに。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
100
150
240
400
1620
2530
3300
線径(Φmm)
選択してください
0.7
0.8
1
2
2.6
3.2
4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
線径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713419
00057002
223-8088
3300
0.7
#22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72713428
00057003
225-2098
2530
0.8
#21
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72713437
00057005
225-6874
1620
1
#19
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
72713446
00057010
225-8431
400
2
#14
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
72713455
00057012
225-6909
240
2.6
#12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
72713464
00057014
226-0087
150
3.2
#10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72713473
00057015
225-2109
100
4
#8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください