ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ミニステーフラット
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途
軽量物の補強に。
仕様
フラット
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713498
00063428
1袋(5パック)
858-6041
25.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
72713507
00063429
1パック(10個)
858-6042
40.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
72713516
00063430
1パック(10個)
858-6043
55.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
72713525
00063431
1パック(10個)
858-6044
85.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください