ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ミニステーコノ字
(1件のレビュー)
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途
軽量物の補強に。
仕様
コの字
トラスコ品番
858-6045
寸法(mm)
12×14×12
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713534
00063433
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください