ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ミニステーL型
(1件のレビュー)
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途
軽量物の補強に。
仕様
L型
材質/仕上
スチール/ニッケルメッキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713568
00063438
1セット(10個)
858-6048
27×57
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
取扱停止中
72713543
00063436
1セット(10個)
858-6046
12×27
オープン
取扱い終了
72713559
00063437
1セット(10個)
858-6047
27×27
オープン
取扱い終了
返品不可
72713577
00063439
1パック(2個)
858-6049
12×42
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください