曜日別特売

ユニクロ スプリングフック

ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ スプリングフック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

スタンダードなスプリングフックです。

用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ユニクロ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271358610102035203-6091505
オープン
219
241(税込)
当日出荷
返品不可
7271359510102036203-6079606
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271360410102037203-4451707
オープン
319
351(税込)
当日出荷
返品不可
7271361310102038203-6078808
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271362910102039203-610610010
オープン
509
560(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする