ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート L型アングル
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
サイズ
小
タイプ
L型アングル
穴径(Φmm)
3.2
長さL(mm)
20
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
20
幅W(mm)
80
内容量
1袋(10個)
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713857
10103224
225-8503
ブラック
14A1-BK
65-1932-50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
72713866
10103225
226-0051
ホワイト
14A1-WH
65-1932-51
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713848
10103223
225-0515
無地
14A1-Z
65-1932-49
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください