ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート 受けタイプ
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
サイズ
小
タイプ
受けタイプ
穴径(Φmm)
3.2
長さL(mm)
20
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
30
幅W(mm)
80
内容量
1袋(10個)
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713875
10103226
225-0578
無地
14U1-Z
65-1932-52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713884
10103227
225-5283
ブラック
14U1-BK
65-1932-53
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
72713893
10103228
226-0094
ホワイト
14U1-WH
65-1932-54
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください