ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート L型
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
L型
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
1
幅W(mm)
16
内容量
1袋(10個)
注意
※耐震金物では御座いません。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
無地
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
品番
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72713909
10103229
223-6474
無地
小
14L1-Z
20
オープン
¥
1,088
¥
1,197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713918
10103230
226-0025
ブラック
小
14L1-BK
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713927
10103231
226-0109
ホワイト
小
14L1-WH
20
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
72713936
10103232
225-3699
無地
大
14L2-Z
35
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72713945
10103233
225-8469
ブラック
大
14L2-BK
35
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72713954
10103234
225-0531
ホワイト
大
14L2-WH
35
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください