ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2x2サポート コの字
亜鉛メッキ鋼板・黒塗装・白塗装 3種類の表面処理と豊富な20種類の形状です。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
タイプ
コの字
板厚(mm)
1
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
材質
色
トラスコ品番
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714548
10179050
1
亜鉛めっき鋼板
無地
225-6870
22K1-Z
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714557
10179051
1
スチール
黒
225-3690
22K1-BK
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
返品不可
72714566
10179052
1
スチール
白
225-5350
22K1-WH
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください