曜日別特売

2×4サポート フック

2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フック - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。トラスコ品番224-9089材質スチール無地品番24F1-Zタイプフック穴径(Φmm)3.2板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64アズワン品番65-1933-89内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271457510179053
オープン
259
285(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする