ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート フック
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
トラスコ品番
225-8430
材質
スチール
色
ブラック
品番
24F1-BK
タイプ
フック
穴径(Φmm)
3.2
表面処理
黒カチオン電着塗装
板厚(mm)
1
長さL2(mm)
86
幅W(mm)
18
長さL1(mm)
64
アズワン品番
65-1933-90
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714584
10179054
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください