ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2×4サポート ジョイント
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの2×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
ジョイント
板厚(mm)
0.6
幅W(mm)
30
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
39.3
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714593
10179055
無地
24J1-Z
-
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714609
10179056
ブラック
24J1-BK
黒カチオン電着塗装
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください