ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
棚柱専用ビス XM-7
棚柱の取り付けに。
材質
ステンレス(SUS-XM7)
頭部径(Φmm)
6
呼び寸法d(mm)
3.1
色
頭部 黒
表面仕上げ
パシペート
内容量
1袋(60本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法L(mm)
長さ(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714618
10179337
16
16
10.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714627
10179338
20
20
13.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
72714645
10179340
32
32
21.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714654
10179341
38
38
25.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72714636
10179339
25
25
16.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください