曜日別特売

1×4サポート L型アングル

1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(2件のレビュー)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプL型アングル穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20長さL1(mm)20内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
品番
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271466310179700224-9116無地14A1-Z80
オープン
199
219(税込)
当日出荷
7271467910179701225-8495ブラック14A1-BK80
オープン
239
263(税込)
当日出荷
7271468810179702225-8502ホワイト14A1-WH80
オープン
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271469710179703225-0555無地14A2-Z166
オープン
269
296(税込)
当日出荷
返品不可
7271470610179704226-0099ブラック14A2-BK166
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271471510179705225-6848ホワイト14A2-WH166
オープン
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
7271472410179706225-3673無地14A3-Z252
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271473310179707223-6466ブラック14A3-BK252
オープン
459
505(税込)
当日出荷
7271474910179708224-9123ホワイト14A3-WH252
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72714715
2025-08-15
用途: 棚板補強
サービス業

キッチンボートの棚板が変形し補強に使用しました。キッチンボートもホワイトなので、L型アングルもホワイトにしてみました。
違和感もありません!

対象商品 : 72714733
2025-06-15
用途: テーブルの支え
卸売・小売業

薄過ぎて使うのをやめました。他のものを探しました。DIYには良いかもしれませんが、プロ向けでは無い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする