曜日別特売

1×4サポート 受けタイプ

1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)30長さL1(mm)20内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
全9種類を絞り込む
幅W(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
品番
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271475810179709226-0095無地14U1-Z80
オープン
219
241(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
7271476710179710225-5326ブラック14U1-BK80
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271477610179711226-0062ホワイト14U1-WH80
オープン
329
362(税込)
当日出荷
返品不可
7271478510179712225-8444無地14U2-Z166
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271479410179713225-2131ブラック14U2-BK166
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271481910179715223-6462無地14U3-Z252
オープン
379
417(税込)
翌日出荷
返品不可
7271482810179716225-6911ブラック14U3-BK252
オープン
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271483710179717223-6470ホワイト14U3-WH252
オープン
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271480310179714225-5317ホワイト14U2-WH166
オープン
429
472(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする