ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート L型
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
木と木を90°に固定します。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
L型
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
1
幅W(mm)
16
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
品番
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714855
10179719
225-2172
ブラック
小
14L1-BK
20
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714864
10179720
225-5303
ホワイト
小
14L1-WH
20
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714873
10179721
225-8482
無地
大
14L2-Z
35
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714889
10179722
225-2159
ブラック
大
14L2-BK
35
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714898
10179723
225-3718
ホワイト
大
14L2-WH
35
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714846
10179718
223-6451
無地
小
14L1-Z
20
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください