ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート プレート
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
プレート
板厚(mm)
1
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
30
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
全6種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
無地
幅W(mm)
166
252
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
幅W(mm)
サイズ
品番
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714907
10179724
無地
166
小
14P1-Z
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714916
10179725
ブラック
166
小
14P1-BK
黒カチオン電着塗装
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714925
10179726
ホワイト
166
小
14P1-WH
白塗装
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714934
10179727
無地
252
大
14P2-Z
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714943
10179728
ブラック
252
大
14P2-BK
黒カチオン電着塗装
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714959
10179729
ホワイト
252
大
14P2-WH
白塗装
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください