ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート コの字
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
コの字
穴径(Φmm)
3.2
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
20
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
20.7
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714968
10179730
223-6412
無地
14K1-Z
65-1934-35
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714977
10179731
223-6450
ブラック
14K1-BK
65-1934-36
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72714986
10179732
226-0106
ホワイト
14K1-WH
65-1934-37
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください