ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート Z型
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
穴径(Φmm)
3.2
タイプ
Z型
板厚(mm)
0.6
長さL2(mm)
39.4
幅W(mm)
80
長さL1(mm)
20.1
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
幅W(mm)
板厚(mm)
色
トラスコ品番
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72714995
10179733
20.1
39.4
80
0.6
無地
225-3758
14Z1-Z
65-1934-38
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
返品不可
72715004
10179734
20.1
39.4
80
0.6
ブラック
225-0563
14Z1-BK
65-1934-39
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715013
10179735
20.1
39.4
80
0.6
ホワイト
226-0035
14Z1-WH
65-1934-40
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください