曜日別特売

1×4サポート 受けタイプ 縦

1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート 受けタイプ 縦 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。

用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。材質スチールタイプ受けタイプ 縦穴径(Φmm)3.2板厚(mm)0.6長さL2(mm)20幅W(mm)20.7長さL1(mm)84.6内容量1個
注意
※耐震金物では御座いません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7271502910179736225-2164無地14U4-Z65-1934-41
オープン
239
263(税込)
当日出荷
返品不可
7271503810179737223-6427ブラック14U4-BK65-1934-42
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7271504710179738225-6927ホワイト14U4-WH65-1934-43
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする