ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1×4サポート 受けタイプ 横 羽付
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。
強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途
ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。
材質
スチール
タイプ
受けタイプ 横
板厚(mm)
0.6
幅W(mm)
59.5
穴径(Φmm)
3.2
長さL1(mm)
84.6
長さL2(mm)
35
寸法L3(mm)
20
内容量
1個
注意
※耐震金物では御座いません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
色
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72715056
10179739
亜鉛メッキ鋼板
無地
14U5-Z
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
72715065
10179740
黒カチオン電着塗装
ブラック
14U5-BK
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72715074
10179741
白塗装
ホワイト
14U5-WH
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください